GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の 空錠・ハンドル単体
ハイレバー32小判
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44708450
品番
DAL-32-4K13-SG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック
内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
用途
室内用ドアロック
色
サテンゴールド
機能
小判座/表示錠
適合扉厚(mm)
28〜40
バックセット(mm)
51
ラッチ
8STチューブラ錠
注意
※こちらのタイプは座カバーの中に座取付ネジがあります。
※一旦ハンドルを抜いて、座カバーをはずしてから、ネジを締め直してください。
※ハンドル止めをネジでゆるめ、ハンドルを抜いてください。
※当て木を添えて、マイナスドライバーで座カバーをはずすと座取付ネジが見えます。