3/22より値下げ!現場を応援
GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 散水・かん水資材
GARDENA(ガルデナ)の 散水・かん水タイマー
手動式ウォータータイマー 最長2時間 1169-20 900897501
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44710464
品番
900897501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,998
バスケットに入れる
電池要らずのシンプルなタイプの機械式散水タイマー
散水時間は5分-120分の間で自由に設定できます
用途
散水タイマーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/散水タイマー/散水/機械式/植物/状態/電池
仕様
タイマーなし散水:可能
材質
プラスチック
質量(g)
235
設定時間
5分-120分間
保証期間
最大2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.2×6×8.3
関連資料:
【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB)