本体

KUC-2A064GK USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA) 44712589 KUC-2A064GK USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA) 44712589

USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44712589 品番 KUC-2A064GK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

キャップ式の使いやすいベーシックなUSB2.0メモリです。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。
複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック 質量(g)約8 外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップ含む) 電源電圧USBポートからバスパワー供給 キャップタイプキャップ式 対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在) インターフェースUSB2.0High-speed対応 保証期間お買い上げ日より1年間 動作温度(℃)0〜50(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする