色ブラック
質量(g)約8
外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップ含む)
電源電圧USBポートからバスパワー供給
キャップタイプキャップ式
対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)
インターフェースUSB2.0High-speed対応
保証期間お買い上げ日より1年間
動作温度(℃)0〜50(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)128