パッケージ画像

No.281 テムレス SHOWA(ショーワグローブ) 44713018 No.281 テムレス SHOWA(ショーワグローブ) 44713018 No.281 テムレス SHOWA(ショーワグローブ) 44713018

テムレス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44713018 品番 No.281
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
特殊なポリウレタン樹脂コーティングにより、やわらかさと軽さを実現しました。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
耐洗剤性を有しています。
自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。

オリーブグリーン サイズL 入数(双)1 機能透湿性・防水性・ 耐洗剤性 全長(cm)27 中指長(cm)7.8 材質(繊維部)ナイロン、ポリウレタン 材質(樹脂部)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)22
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※薬品や溶剤は手袋被膜を透過する可能性があるため、使用しないでください。
※使用状況により、表面の防水ウレタンコーティングが傷ついたり摩耗すると、液体がしみこむ原因となります。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※火元や熱源のそばに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※保管する時には直射日光を避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-02
用途:
養蜂(ミツバチの針が貫通しない)

養蜂に使っています。使い込んで馴染んだころには貫通するようになりますが、数カ月は無敵です。
また、新品のときはスマホの画面を触ってもうんともすんともいいませんが、しばらく使って適度に汗をかくとあら不思議、スマホが使えるようになります。通気層の構造のせいなんでしょうね

1人が参考にしています
2024-11-06
用途:
雨天のバイク走行

雨に強いといわれるグローブでも、長い時間雨にさらされていると浸みてくる。
これは、何時間でも雨に耐えてくれるので助かる。
薄手のグローブに被せる感じで使っています。

1人が参考にしています
2024-10-21
用途:
作業
農・林・水産業

安くはないですが、価格相応の品物です。大切に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする