トライメイト
ドライヤーで衣類乾燥シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
44717254
品番
TR-DKS001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ドライヤーの熱でシャツなどを乾燥させる乾燥袋です。出張時などの洗濯後の乾燥などに最適です。
用途
衣類の乾燥に
仕様
シャツ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
470×750
質量(g)
10
加熱方法
ヘアードライヤー