TR-DKS002 ドライヤーで衣類乾燥シート トライメイト 44717270

TR-DKS002 ドライヤーで衣類乾燥シート トライメイト 44717270
TR-DKS002 ドライヤーで衣類乾燥シート トライメイト 44717270

ドライヤーで衣類乾燥シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44717270品番TR-DKS002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ドライヤーの熱でパンツなどを乾燥させる乾燥袋です。出張時などの洗濯後の乾燥などに最適です。

用途衣類の乾燥に仕様パンツ材質ポリエステル寸法(mm)500×530質量(g)10加熱方法ヘアードライヤー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする