天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 防護服・保護服・特殊服
天牛(富士手袋工業)の 腕カバー
アームカバー(35cm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
44717306
品番
660
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
全長35cmのアームカバーです。
ストレッチ素材を使用しており、ピッタリとフィットします。
男女兼用です。
用途
農業、園芸、土木作業、清掃業、DIY、腕の安全保護、汚れ防止や紫外線対策などにご使用下さい。
色
ブラック
サイズ
フリー
幅(cm)
9.5(縮小時)
混率(%)
綿95、ポリウレタン5
全長(cm)
35
特性
ストレッチ