DT80 バレーナ OAK ダイニングテーブル バレーナ 関家具 44718496 DT80 バレーナ OAK ダイニングテーブル バレーナ 関家具 44718496 DT80 バレーナ OAK ダイニングテーブル バレーナ 関家具 44718496

ダイニングテーブル バレーナ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44718496 品番 DT80 バレーナ OAK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥76,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

テーブル天板に無垢材を使用したテーブルです。オークかウォールナットで選んでいただけます。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×800×710 材質(天板)オーク無垢材 用途テーブル・ダイニングテーブル・ミーティングテーブル 幅(mm)800 高さ(mm)710 奥行(mm)800 塗装ウレタン塗装 材質(脚)ラバーウッド グリーン購入法適合
注意
【家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。】
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする