関家具
関家具の デスク・テーブル
関家具の 食堂用テーブル
ダイニングテーブル バレーナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
800
注文コード
44718505
品番
DT80 バレーナ WN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥87,200
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
テーブル天板に無垢材を使用したテーブルです。オークかウォールナットで選んでいただけます。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
800×800×710
材質(天板)
ウォールナット無垢材
用途
テーブル・ダイニングテーブル・ミーティングテーブル
幅(mm)
800
高さ(mm)
710
奥行(mm)
800
塗装
ウレタン塗装
材質(脚)
ラバーウッド
グリーン購入法
適合
注意
【家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。】
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません