関家具
関家具の デスク・テーブル
関家具の 食堂用テーブル
ダイニングテーブル レイド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44718627
品番
DT140 レイド LBR
参考基準価格(税別)
¥90,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
和モダンテイストのダイニングテーブルになりますになります。天板はなぐり仕上げになっております。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×800×700
用途
テーブル・ダイニングテーブル・ミーティングテーブル
材質
ラバーウッド
幅(mm)
1400
高さ(mm)
700
奥行(mm)
800
グリーン購入法
適合
注意
【家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。】
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません