姫野精工所
姫野精工所の プラグ・止め輪・ピン
姫野精工所の ピン
姫野精工所の テーパピン
テーパピン(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
呼び径
M3
注文コード
44719087
品番
M3×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・内容量
など
350
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M3
長さ(mm)
25
材質
鉄
種類
テーパピン
表面処理
生地