姫野精工所
姫野精工所の プラグ・止め輪・ピン
姫野精工所の ピン
姫野精工所の テーパピン
テーパピン(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び径
M4
注文コード
44719367
品番
M4×55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・内容量
など
350
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M4
長さ(mm)
55
材質
鉄
種類
テーパピン
表面処理
生地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44719367
M4×55
44721643
M4×55
テーパピン(鉄/生地)(小箱)
姫野精工所
1箱(100個)
¥
4,898
税込
¥
5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です