※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーウイングワークグリッパ PWS06

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44720334 品番PWS06
参考基準価格(税別)¥793,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

旋盤用チャックがM/C用に変身。
ワーク素材を引き込む安定把握。旋盤工程前後の荒加工用に使用すれば、同じ把握状態で省段取り。
シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要です。
機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。
NC円テーブルにスムーズ搭載。

ストローク(mm)(プランジャ)11.1 質量(kg)24(標準ソフトジョー付) 直径(Φmm)(ジョーストローク)7.7 使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2] 把握径(Φmm)外径:120(最大)/13(最小)、内径:160(最大)/70(最小) 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7(7)、(油圧力)1.3(13) 把握力(kN)エア圧:19[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:53[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)] 空気消費量(NL)0.54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※把握力はジョーおよびワークの把握部状態により変化します。
※空気消費量はプランジャストローク5mm当たり、圧力0.6MPa時。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする