型取りゲージ 写楽 12折

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44721357 品番FAG-12
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。
複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。
配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。
直角位置からの位置決めに便利な直角ガイド付です。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。

用途柱や曲面など形状の移し取りに 材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS、直角ガイド:PPS 穴径(Φmm)穴あけガイド:75・55・45・40・25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ゲージ:247×32.5×4、穴あけガイド:149×108×7.2 目盛範囲90-0-90mm 折数12折 目盛種別上下段cm目 目盛間隔(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする