SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の マグネット用品
SK(新潟精機)の 清掃
鉄屑拾い 伸腕 彩
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44721366
品番
SPUA-1510(P)
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
伸縮式で持ち運びも便利、ワンプッシュで脱磁ができます。
ボディ部を引くことで磁石のオンオフが可能です。
伸縮式ハンドルで手の届かない箇所の鉄屑を拾うことが可能です。
ハンドルの端部にはリング付きです。
用途
鉄部品・鉄製品の回収作業に
材質
ボディ:アルミ、ハンドル:ステンレス
全長(mm)
約280〜1005
色
パープル
吸着力(N)
約3.5
吸着面寸法(Φmm)
約15