おおたけ
おおたけの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
おおたけの 車内クッション
シートヒーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44723606
品番
MA-SH55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
ブラウン
タイプ
ダブルクッション
スイッチ
フィルムヒーター
消費電力(W)(50/60Hz)
95
機能
背面2か所バンド止め
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×900×40
切タイマー
2/4/8時間