※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWBS-31-M8-25-SC【ワケあり】 脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 44726589 KWBS-31-M8-25-SC【ワケあり】 脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 44726589 KWBS-31-M8-25-SC【ワケあり】 脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 44726589

脱落防止ウイングノブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 M並目M8 寸法L(mm)25 注文コード44726589 品番KWBS-31-M8-25-SC【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別) アウトレット
¥699509
この商品はM並目・寸法Lなど10種類から選べます 他の種類を見る

脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
力がかかりやすく、操作しやすい形状です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法D(mm)31 寸法d1(mm)6.3 寸法H(mm)16 寸法L(mm)25 寸法Lm(mm)10 寸法M(mm)M8 M並目M8 ねじピッチ1.25 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする