Apollo station oil diesel ディーゼルエンジンオイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4L×6缶) 注文コード 44727167 品番 Apollo station oil diesel 5w-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

(1)DPF に対応するため、特別な添加剤を配合しています。
(2)高い清浄性を誇り、エンジン内を長期にわたりクリ-ンに保ちます。

用途
DPF を搭載した乗用車、小型商用車専用ディ-ゼルエンジンオイルです。優れた清浄性、耐久性、耐摩耗性を有し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。
JASO DL-1 5w-30適合DPF を搭載した乗用車、小型商用車専用ディ-ゼルエンジンオイル
成分ベースオイル(セミ合成油)・添加剤 分類部分合成油 SAE5w-30 JASO規格DL-1
注意
※JASODL-1規格適合車以外に使用できません。また、ガソリン車には使用できません。
※他銘柄との混合は避けてください。全量を交換してのご使用をお勧めします。
※規格と粘度グレ-ドは、各車付属の取扱説明書をご覧ください。
※適合車種/エンジン以外では本来の性能を発揮できません。自動車メ-カ-の指定又は推奨を必ずご確認の上、ご使用下さい。
※DL-1規格品は、DPFを装着した一般普通乗用車用のオイルです。トラックなどの大型車には対応しませんのでご注意ください。
※DPF非装着車、及びDPF搭載の大型商用車(JASODH-2規格品を指定又は推奨されている車両)にはご使用になれません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量1につき ¥2,690 / 税込 ¥2,959
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする