21 アルテグラ C2000SHG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44727858 品番C2000SHG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

伝統のモデルが大幅進化。
巻き、キャスト、耐久性、基本性能が段違い。
マイクロモジュールギアUをはじめ 、ロングストロークスプール、サイレントドライブ、Xプロテクトなど上位機種から受け継いだ機構を惜しみなく搭載。
巻き、キャスト、耐久性といった基本性能の大幅な向上により、今までの釣りを一つ上のステージへ引き上げてくれる。
是非この進化を体感してほしい。

仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1 ストローク(mm)13.5 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-1、(夢屋)リールスタンド:C 径(Φmm)スプール:43 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)185 ギア比6.1 糸巻き量(号-m)PE:0.6-150、 0.8-110、 1-80 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82 糸巻量(lb-m)ナイロン:3-125、 4-100、 5-75、フロロ:3-110、 4-85、 5-65 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.14-145、 0.16-105、 0.18-80 ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3
注意
※ストッパーの切替機構はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする