20 ステラ SW 6000HG

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44728330 品番6000HG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

より強く、より堅牢の新次元へ

仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)スプール:S-7、(夢屋)ドラグノブ:D-6、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)リールスタンド:D 径(Φmm)スプール:57.5 ハンドル長さ(mm)65 自重(g)425 ギア比5.7 糸巻き量(号-m)ナイロン:4-240、 5-190、 6-160、PE:2-440、 3-300、 4-210 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)103 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.33-240、 0.37-190、 0.40-160 ドラグ力(Kg)実用:10、最大:13
注意
※#8000〜#30000のベールはハンドルリターンしません。
※IPX8相当(ボディ部)
※ストッパーの切替機構はありません。
※8000番はPEライン専用です。 △最大巻上長は、スプール前ツバ最外径による計算値となっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする