11SAアクティブS太糸

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44729136 品番太糸
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アルミスプール装着のハイコストパフォーマンス投げ専用リール。
飛びの要として上級機種に採用されているアルミスプール、糸ヨレ軽減やスムーズな使用感を生むための主要回転部のベアリング装備など、爽快で楽しい投げ釣りを叶えるための仕様をバリュープライスで実現しました。
ビギナーにこそ使っていただきたい、コストパフォーマンスに優れた、選んで間違いのない投げ専用リールです。

仕様許容耐力(kg):20、ベアリング数BB/ローラー:3/1 ストローク(mm)35 径(Φmm)スプール:69 ハンドル長さ(mm)85 自重(g)600 ギア比3.8 糸巻き量(号-m)ナイロン:4-250、 5-200、 6-170、PE:3-225、 4-175、 5-140 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82
注意
※最大巻上長は、スプール前ツバ最外径による計算値となっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする