20 カルカッタ コンクエストDC 100 RIGHT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44729206 品番100 RIGHT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

際立つ強靱さ、遠投力、対バックラッシュ性能。
マキモノを征するコンクエストDCに、待望の100サイズ登場!
細やかなブレーキセッティングが可能なI-DC5を搭載し、対バックラッシュ性能が飛躍的に向上。
新たにW(ウインド)モードを設けることで強風への対応力も強化しました。
軽く立ち上がり、低弾道で伸びやかな飛びを実現するマグナムライトスプールとの相乗効果で遠投力とキャスタビリティがアップ。
空気抵抗の大きいマキモノ系ルアーも強風下で楽に遠投できます。
高剛性の冷間鍛造ボディに組み込まれたマイクロモジュールギアはローノイズで滑らかな巻きごこちを実現。
NEWローラークラッチによって回転抵抗が低減され、巻き上げパワーにさらなる磨きがかかりました。
待望の100サイズ登場により、マキモノの覇者が適応力をさらにアップ!

仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1 ストローク(mm)21 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:33 ハンドル長さ(mm)42 自重(g)240 ギア比5.6 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)58 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80 ドラグ力(Kg)最大:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする