19 グラップラー CT 151XG(左)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44730290 品番151XG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

フォールレバー搭載。
ライトジギングの戦略はこいつに任せろ!
近海ジギングに幅広く活躍するグラップラーCTが、さらなる進化をまとってリニューアル。
新しくなったグラップラーCTは定評のあるカウンター機能にフォールレバーを搭載。
これまでサミングに頼っていたジグの沈下速度をレバー1本で自在に調整、その数値はカウンターにより正確に再現することが可能になった。
また、HAGANE ボディとロングシングルハンドルの採用で巻き上げもよりパワフルに進化。
クラッチを切った瞬間から始まるアグレッシブなゲーム。
ライトジギングの戦略が冴える!

仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:32 ハンドル長さ(mm)60 自重(g)255 ギア比8.1 糸巻き量(号-m)PE:0.8-400、 1.0-330、 1.5-200 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)81 ドラグ力(Kg)最大:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする