17 スティーレ SS150HG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44730746 品番150HG
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

上位機種Stileの性能を継承したライトゲームベーシックモデル。
リーリング、軽さ、キャストフィールがゲームを変える。
HAGANEボディとX-SHIPで手に入れた、洗練されたデザインと安定したリーリング性能。
さらに、高性能の遠心力ブレーキシステムSVS、エキサイティングドラグサウンド、51mmロングクランクハンドルなどの主要フィーチャーは上位機種のStileを継承しました。
コアフィットボディでありながらラインキャパがアップし、より多くのターゲットにアプローチできます。
また、エサ釣り、ルアー釣りを問わずマルチに活躍します。
巻き取りの速さを重視したHG、パワーを求めたPGをラインナップしました。

仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:32 ハンドル長さ(mm)51 自重(g)160 ギア比7.2 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-110、 4-80、PE:1.5-200、 2-150、 3-100 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)72 ドラグ力(Kg)最大:4
注意
※スプールの下巻きライン部(上ライン)まで下巻きをした場合の糸巻量(PE号-m):1.5-100
※スプールの下巻きライン部(下ライン)まで下巻きをした場合の糸巻量(PE号-m):2-100
※最大巻上長は、スプール最外径による計算値となっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする