08ティアノス 16

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44730956 品番16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

マダイ・ヒラメ・青物などに対応の近海モデル。
海外市場で高評価を得てきたトローリングリール[TYRNOS]。
一番の特徴であるレバードラグは、レバー操作のみでドラグ力を調整できるのが魅力。
ドラグフリー状態から一気にMAXテンションへの切り替えが瞬時に可能です。
根掛かりしたときも素早くドラグフリーにでき、迅速に対応できるのも利点。

仕様ベアリング数BB/ローラー:4/0 ストローク(mm)52 径(Φmm)スプール:60 ハンドル長さ(mm)70 自重(g)820 ギア比5 糸巻き量(号-m)ナイロン:8-460、 10-370、 12-310、PE:6-470、 8-330、 10-280 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)94 ドラグ力(Kg)最大:15
注意
※レバードラグリールの最大ドラグ力とは、レバーをフリーの状態にした際にスプールフリーが保てる状態でのMAXドラグ力を意味しております。
※最大巻上長は、スプール最外径による計算値となっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする