08ティアノス 20

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44730965 品番20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年11月下旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

マダイ・ヒラメ・青物などに対応の近海モデル。
海外市場で高評価を得てきたトローリングリール[TYRNOS]。
一番の特徴であるレバードラグは、レバー操作のみでドラグ力を調整できるのが魅力。
ドラグフリー状態から一気にMAXテンションへの切り替えが瞬時に可能です。
根掛かりしたときも素早くドラグフリーにでき、迅速に対応できるのも利点。

仕様ベアリング数BB/ローラー:4/0 ストローク(mm)48 径(Φmm)スプール:73 ハンドル長さ(mm)85 自重(g)1020 ギア比5 糸巻き量(号-m)ナイロン:8-630、 12-400、 16-290、PE:10-390、 12-320、 14-230 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)114 ドラグ力(Kg)最大:14
注意
※レバードラグリールの最大ドラグ力とは、レバーをフリーの状態にした際にスプールフリーが保てる状態でのMAXドラグ力を意味しております。
※最大巻上長は、スプール最外径による計算値となっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする