※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
呼び径
M13
注文コード
44732721
品番
M13×90
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M13
長さ(mm)
90
材質
ステンレス
種類
割ピン
寸法d(mm)
12.4
寸法a(mm)
(最大)6.3/(最小)3.2
寸法b(mm)
約26
寸法c(mm)
24.8