※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
呼び径
M5
注文コード
44733604
品番
5×80
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M5
長さ(mm)
80
材質
黄銅
種類
割ピン
寸法d(mm)
4.6
寸法a(mm)
(最大)4/(最小)2
表面処理
生地
寸法b(mm)
約10
寸法c(mm)
9.2