大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全347種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44737113
品番
M8×55
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
呼び径
M8
材質
鉄
色
黒
種類
割ピン
寸法d(mm)
7.5
寸法a(mm)
(最大)4/(最小)2
表面処理
3価ブラック
寸法b(mm)
約16
寸法c(mm)
15