大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全351種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44743045
品番
M3×65
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径
M3
長さ(mm)
65
材質
鉄
種類
割ピン
表面処理
ニッケル