大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全351種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44743325
品番
M3.5×35
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
呼び径
M3.5
長さ(mm)
35
材質
鉄
種類
割ピン
表面処理
ニッケル