大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全351種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44744612
品番
M6.3×110
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
呼び径
M6.3
長さ(mm)
110
材質
鉄
種類
割ピン
寸法d(mm)
5.9
寸法a(mm)
(最大)4/(最小)2
表面処理
ニッケル
寸法b(mm)
約12.6
寸法c(mm)
11.8