※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全404種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44746746
品番
M6×22
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
呼び径
M6
長さ(mm)
22
材質
鉄
種類
割ピン
表面処理
ユニクロ