※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16×100 割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 44748051 M16×100 割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 44748051

割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 44748051 品番 M16×100
販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
呼び径M16 長さ(mm)100 材質 種類割ピン 寸法d(mm)15.4 寸法a(mm)(最大)6.3/(最小)3.2 表面処理ユニクロ 寸法b(mm)約32 寸法c(mm)30.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3672:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする