※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全404種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44748164
品番
M16×210
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
呼び径
M16
長さ(mm)
210
材質
鉄
種類
割ピン
寸法d(mm)
15.4
寸法a(mm)
(最大)6.3/(最小)3.2
表面処理
ユニクロ
寸法b(mm)
約32
寸法c(mm)
30.8