※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
呼び径
M16
注文コード
44748207
品番
M16×250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び径・内容量
など
404
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M16
長さ(mm)
250
材質
鉄
種類
割ピン
寸法d(mm)
15.4
寸法a(mm)
(最大)6.3/(最小)3.2
表面処理
ユニクロ
寸法b(mm)
約32
寸法c(mm)
30.8