※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20×170 割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44748304 M20×170 割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44748304

割ピン(鉄/ユニクロ)

(39件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径20 注文コード44748304 品番M20×170
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は呼び径・内容量など191種類から選べます 他の種類を見る
呼び径20 長さ(mm)170 材質 種類割ピン 寸法a(mm)(最大)6.3(最小)3.2 表面処理ユニクロ 寸法b(mm)約40 寸法d(Φmm)19.3 寸法c(mm)38.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-15
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク整備作業に伴う純正部品の代替えに使用しております。問題なく使用できます。

対象商品:
42939671
2024-07-18
用途:
故障修理に使用しました

荷物運搬の手押し車が、経年劣化で故障したのでベアリング固定用として使用しました。一番肉薄の割ピンを使用したので耐久が心配でしたが、しっかりとした手ごたえで破断なく使用できています。

対象商品:
42940055
2023-03-30
用途:
バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょうどいいサイズが見つけやすいのでありがたいです。

対象商品:
42940423
2023-04-07
用途:
農業機械のメンテナンスに使用します。
農・林・水産業

特に良い悪いは感じず普通に使用できました。
出来ればもう少し短かいサイズがあれば良かったです。

対象商品:
42940247
2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品:
42940213
2022-09-21
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使用してみても他のメーカー品と違いが判りません。あとは錆びやすいかどうかはこれからわかると思います。

対象商品:
42940326
2022-02-03
用途:
トラクターの整備
農・林・水産業

トラクターの整備に使用しました。
たくさん入っているのでこれから暫く使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
42940317
2022-01-27
用途:
ヒッチメンバーのナット脱落防止に

φ3.2でボルトに横穴開けてヒッチメンバーのナット脱落防止に使用しました
緩くもなくきつくもなく丁度でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2350:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする