大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全353種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44748977
品番
M3×15
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
呼び径
M3
長さ(mm)
15
材質
鉄
種類
割ピン
表面処理
亜鉛黒