大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全353種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44748986
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
呼び径
M3
長さ(mm)
16
材質
鉄
種類
割ピン
表面処理
亜鉛黒