大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全353種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44749013
品番
M3×22
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
呼び径
M3
長さ(mm)
22
材質
鉄
種類
割ピン
表面処理
亜鉛黒