大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全353種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44749503
品番
M3.5×90
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
呼び径
M3.5
長さ(mm)
90
材質
鉄
種類
割ピン
表面処理
亜鉛黒