大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全353種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44749817
品番
M4.5×50
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
呼び径
M4.5
長さ(mm)
50
材質
鉄
種類
割ピン
表面処理
亜鉛黒