曜日別特売
CSU181 CAREAN 長袖ブルゾン カーシーカシマ 44752629

CSU181 CAREAN 長袖ブルゾン カーシーカシマ 44752629
CSU181 CAREAN 長袖ブルゾン カーシーカシマ 44752629
CSU181 CAREAN 長袖ブルゾン カーシーカシマ 44752629

CAREAN 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
サイズMS
内容量1枚注文コード44752629品番CSU181
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990

涼しいと動きやすさ、速乾力を実現。
メッシュ組織が叶える、涼感マテリアルシリーズ。
超快適!高通気×超軽量が魅力!夏でも腕を保護しながら、快適に仕事がこなせるクールドッツの長袖ブルゾン。
涼感と動きやすさを両立しただけでなく、実用的なディテールを多数備えています。

種別長袖ブルゾンネイビーサイズMS胸囲(cm)111混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)45袖丈(cm)57着丈(cm)69機能速乾/軽量/耐久/撥水/高通気/2Wayストレッチ/立体設計/多機能ポケット/ペンさしポケット/シフトフラップポケット/消臭テープ/リバースファスナー仕様生地クールドッツ性別男女兼用
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする