大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び径
M4
注文コード
44768586
品番
M4×28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び径・内容量
など
323
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M4
長さ(mm)
28
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
寸法d(mm)
4
寸法a(mm)
約0.5
表面処理
生地
寸法c(mm)
約0.63
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44768586
M4×28
41914731
4×28
平行ピン A種m6(S45C/生地)(小箱)
大阪魂
1箱(100個)
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました
44768586
M4×28
42146571
4×28
平行ピン A種m6(S45C/生地)
大阪魂
1パック(13個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました