大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び径
M5
注文コード
44768875
品番
M5×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び径・内容量
など
323
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M5
長さ(mm)
50
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
寸法d(mm)
5
寸法a(mm)
約0.63
表面処理
生地
寸法c(mm)
約0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44768875
M5×50
42146833
5×50
平行ピン A種m6(S45C/生地)
大阪魂
1パック(7個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました
44768875
M5×50
41914993
5×50
平行ピン A種m6(S45C/生地)(小箱)
大阪魂
1箱(100個)
¥
3,500
税込
¥
3,850
注文コードが変更になりました