大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全323種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44770677
品番
M25×75
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
呼び径
M25
長さ(mm)
75
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
寸法d(mm)
25
寸法a(mm)
約3
表面処理
生地
寸法c(mm)
約4