大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン・B種・h7(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全222種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
44774624
品番
M13×50
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び径
M13
長さ(mm)
50
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
寸法d(mm)
13
表面処理
生地
寸法c(mm)
約2.5