大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン・B種・h7(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全222種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
44775096
品番
M30×120
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径
M30
長さ(mm)
120
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
寸法d(mm)
30
表面処理
生地
寸法c(mm)
約5