PIC-101 パーソナルインキュベーター 出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き アズワン 44775509

PIC-101 パーソナルインキュベーター 出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き アズワン 44775509 PIC-101 パーソナルインキュベーター 出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き アズワン 44775509

パーソナルインキュベーター 出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44775509 品番PIC-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,500

自然対流式のため試料の乾燥を防ぎ、生物の培養にも適しています。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)付きです。上下積み重ねての使用も可能です。※「点検検査書付き」は、出荷時に点検検査書を製品に添付した検査書付帯サービスです。

付属品棚板×2枚、校正済おんどとりTR-52i 質量(kg)9.2 電源AC100V 50/60Hz 1A 外寸(mm)491×296×291 センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 温度制御方式PID制御・SSR出力 温度分布2℃(37℃設定時) 内装アルミニウム 外装スチール焼付塗装 タイマー設定1分〜99時間59分(1分単位) ヒーター容量(W)80 アズワン品番1-6035-11-26 タイマーON・OFF・ON/OFF・SVタイマー 温度設定単位1.0℃
注意
※付属書類:点検検査書類、校正証明書(おんどとりTR-52i・校正ポイント25℃1点)
※点検検査書+校正済おんどとり付き商品とは、商品出荷時の検査書を発行する点検検査書付商品に、日常の温度管理に必要な、校正済のおんどとりTR-52iを1台付属した商品です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする